Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Kondensator, radial, 1000 µF, 16 V, ±20 %, 16SEPF1000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Kondensator, radial, 1000 µF, 16 V, ±20 %, 16SEPF1000M
Polymer-Kondensator, radial, 1000 µF, 16 V, ±20 %, 16SEPF1000M
Artikel-Nr.:
     4502-10D4623
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPF1000M
EAN/GTIN:
     4099879882875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Aluminium-Polymer-Kondensator, 16SEPF1000M, Panasonic Radialer Leitungstyp Features * Hochspannung (max. 35 V.DC) * Große Kapazität (1000 μF max.) * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
12 mΩ
Kapazität:
1000 µF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
5.4 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,07*
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,22*
1
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,28*
1 Tag
1389
1
€ 14,99*
ab € 0,741*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.