Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Kondensator, SMD, 22 µF, 8 V, ±20 %, 8TPC22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Kondensator, SMD, 22 µF, 8 V, ±20 %, 8TPC22M
Polymer-Kondensator, SMD, 22 µF, 8 V, ±20 %, 8TPC22M
Artikel-Nr.:
     4502-10D5110
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     8TPC22M
EAN/GTIN:
     4099879883063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Tantal-Polymer-Kondensator, 8TPC22M, Panasonic Features * Niedriges Profil (Höhe 1,1 mm) * RoHS-konform, halogenfrei
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
70 mΩ
Kapazität:
22 µF
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
8 V
Rippelstrom:
1 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, panasonic smd tantal elko, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Polymer-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.