Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 150 µF, 35 V, ±20 %, HHXD35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 150 µF, 35 V, ±20 %, HHXD35
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 150 µF, 35 V, ±20 %, HHXD35
Artikel-Nr.:
     4502-10D6013
Hersteller:
     Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     HHXD350ARA151MHA0G
EAN/GTIN:
     4099891762179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Leitfähiges Polymer-Hybrid, HHXD350ARA151MHA0G, Chemi-Con Der HHXD350ARA151MHA0G ist ein leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator mit hoher Zuverlässigkeit und hoher Spannung, der durch einen Hybridelektrolyten realisiert wird. Für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, wie z. B. Kraftfahrzeugausrüstung, Basisstationen usw.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
27 mΩ
Kapazität:
150 µF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
2.3 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator, Polymer-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.