Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, 5
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 0,4 VA/20 V AC/DC, vergoldet, 5
Artikel-Nr.:
     4502-10G182
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5046CD
EAN/GTIN:
     4099889179934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter apem
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Messing, vergoldet. Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Ausführung mit geraden Lötstiften Typ 5000. mit Zentralbefestigung 6,35 mm (1/4"); Rastermaß: 5,08 mm." Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E), Momentein, tastend (M)): 5046CD, 2polig, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,4 VA/20 V AC/DC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U272
ab € 0,23*
Zubehör
Apem
U276
ab € 0,29*
Zubehör
Apem
U277/1
ab € 0,29*
Zubehör
Apem
U271
ab € 0,63*
Zubehör
Apem
U273
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.