Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborsteckboard, 640 Kontakte, 206422-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborsteckboard, 640 Kontakte, 206422-40
Laborsteckboard, 640 Kontakte, 206422-40
Artikel-Nr.:
     4502-10H552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206422
EAN/GTIN:
     4250019121043
Suchbegriffe:
Steckplatine
Laborsteckboards Typ 206422-40. Experimentierplatine mit 640 Kontakten, erweiterbar, Rückseite selbstklebend; Maße: 170 x 40 x 8,0 mm. Typ: 206422-40, Laborsteckboard
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochrasterplatte
Breite:
40 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
8 mm
Länge:
170 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Breadboard, Laborsteckboard, Protoboard, Steckboard, Entwicklungssystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 3,33*
€ 4,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 5,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
206952
ab € 15,21*
Zubehör
k.A.
206973
ab € 3,02*
Zubehör
k.A.
206412
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.