Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborsteckboard, 1680 Kontakte, 203070-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborsteckboard, 1680 Kontakte, 203070-40
Laborsteckboard, 1680 Kontakte, 203070-40
Artikel-Nr.:
     4502-10H554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     203070
EAN/GTIN:
     4250019110719
Suchbegriffe:
Steckplatine
Laborsteckboards Typ 203070-40. Experimentierplatine mit 1680 Kontakten (1 Kontakt-Terminal 1280 Kontakte, und 4 Verteiler-Terminals 400 Kontakte), 3 Pol-Anschlussklemmen und Aluminium-Bodenplatte mit Gummifüssen; Maße: 220 x 150 mm. Typ: 203070-40, Laborsteckboard
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochrasterplatte
Breite:
150 mm
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Länge:
220 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Breadboard, Laborsteckboard, Protoboard, Steckboard, Entwicklungssystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 20,93*
€ 29,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 35,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
206952
ab € 15,21*
Zubehör
k.A.
206973
ab € 3,02*
Zubehör
k.A.
206412
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.