Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Zubehör für Leiterplatten
>
Artikel
Verbindungsleitungs-Set für Laborsteckboards, Stecker/Stecker, 65-teilig, 206412
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10H562
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
206412
EAN/GTIN:
4250019120923
Suchbegriffe:
Computer
Development Board
Discovery-Board
Entwicklungsboard
Verbindungsleitungs-Sets für Laborsteckboards Typ 206412-40 65-teilig, Stecker/Stecker. Inhalt: 45 x 100 mm, 10 x 150 mm, 5 x 200 mm und 5 x 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
40-polig, 20 cm, Buchse zu Buchse
Geeignet für:
Laborsteckboard
Zubehörart:
Verbindungsleitung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Zubehör für Leiterplatten
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsplatine
,
Evaluation-Board
,
Evaluation-Kit
,
Experimentierplatine
,
Mikrocontroller Board
,
Breadboard
,
Laborsteckboard
,
Protoboard
,
Steckboard
,
Steckplatine
,
Laborkartenzubehör
,
Steckboard-Zubehör
,
Entwicklungssystem
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
Leiterplatte
,
Platine
,
Leiterkarte
,
Add-On Board
,
Elektronikkarte
,
Erweiterungskarte
,
Erweiterungsplatinen
,
Laborkarte
,
Steckkarte
,
Zusatzplatine
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
6 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,23*
€ 6,38*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 7,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laborsteckboard 1280/400 Kontakte, Steckplatine, Breadboard
k.A.
203070
ab € 19,31*
Zubehör
Laborsteckboard 640 Kontakte, Steckplatine, Breadboard
k.A.
206422
ab € 2,86*
Zubehör
Laborsteckboard, 2420 Kontakte, 203071-40
k.A.
203071
ab € 24,07*
Zubehör
Laborsteckboards 230/40 Kontakte, Steckplatine, Breadboard
k.A.
203948
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen