Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Laborkarte, 39.17 x 38.1 mm, RM 1.27 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Laborkarte, 39.17 x 38.1 mm, RM 1.27 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, RE
SMD-Laborkarte, 39.17 x 38.1 mm, RM 1.27 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, RE
Artikel-Nr.:
     4502-10H6100
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE012-LF
EAN/GTIN:
     4099889461589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prototyping-Platte, RE012-LF, Roth Elektronik Einseitig kaschiert, 35 µm Cu; Maße: 39,37 x 38,1 mm, Basismaterial: Epoxydglashartgewebe FR 4, Oberfläche: HAL bleifrei, Plattenstärke: 1,5 mm, Lochbild: 27 x 27 Lötinseln, Lötinseldurchmesser: 1,0 x 1,0 mm, Lochdurchmesser: 0,45 mm, Rastermaß: 1,27 x 1,27 mm. Typ: RE012-LF, SMD-Laborkarte 39,37 x 38,1 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Laborkarte
Breite:
38.1 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
39.17 mm
Lochdurchmesser:
0.45 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 2,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 3,01*
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.