Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Laborkarte, 99.06 x 99.96 mm, RM 1.27 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Laborkarte, 99.06 x 99.96 mm, RM 1.27 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, R
SMD-Laborkarte, 99.06 x 99.96 mm, RM 1.27 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, R
Artikel-Nr.:
     4502-10H6104
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE014-LF
EAN/GTIN:
     4099889461602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prototyping-Platte, RE014-LF, Roth Elektronik Einseitig kaschiert, 35 µm Cu; Maße: 99,06 x 99,69 mm, Basismaterial: Epoxydglashartgewebe FR 4, Oberfläche: HAL bleifrei, Plattenstärke: 1,5 mm, Lochbild: 75 x 75 Lötinseln, Lötinseldurchmesser: 1,0 x 1,0 mm, Lochdurchmesser: 0,45 mm, Rastermaß: 1,27 x 1,27 mm. Typ: RE014-LF, SMD-Laborkarte 99,06 x 99,69 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Laborkarte
Breite:
99.96 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
99.06 mm
Lochdurchmesser:
0.45 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,97*
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 9,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.