Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, Glasfaserepoxyd, 100 x 160mm, zweiseitig kaschiert, 832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, Glasfaserepoxyd, 100 x 160mm, zweiseitig kaschiert, 832
Leiterplatte, Glasfaserepoxyd, 100 x 160mm, zweiseitig kaschiert, 832
Artikel-Nr.:
     4502-10H7778
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     832-EP
EAN/GTIN:
     4099889462425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplatte Typ Rademacher 832 In zweiseitig kaschierter Ausführung, Glasfaserepoxyd mit Cu-Auflage 35 µm. Format: 100 x 160 mm Raster: 2,54 mm Lochreihen: 37 Lochungen: 1,0 mm Plattenstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR2 Hartpapier
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04401 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 9,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 9,37*
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 9,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.