Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 720
Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 720
Artikel-Nr.:
     4502-10H780
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     720
EAN/GTIN:
     4099889462449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplatten Typ Rademacher 720. Einseitig kaschiert, Hartpapier mit Cu-Auflage 35 µm; Format: 100 x 160 mm, mit gelochten Leiterbahnen und einseitigen Steckkontakten für 39poligen Direktstecker. Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm. Leiterbahnen: 39, Lochungen: 1,0 mm, Plattenstärke: 1,5 mm. Typ: 720, Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR2 Hartpapier
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, rademacher leiterplatte, eurocard, leiterplatte hartpapier, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine, Lochrasterplatine, Lochrasterplatte, Streifenplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 4,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 4,95*
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.