Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 918 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 918 HP
Leiterplatte, Hartpapier, 100 x 160mm, einseitig kaschiert, 918 HP
Artikel-Nr.:
     4502-10H7810
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     918-HP
EAN/GTIN:
     4099889462494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplatten Typ Rademacher 918. Einseitig kaschiert, als Laborkarte u. a. anwendbar für Ausbildungs- und IHK-Prüfungsaufbauten (Kommunikationselektroniker, Fachbereich Telekommunikation), mit Steckerleistenanschluss und Bef.-Löchern für 32pol. Stecker nach DIN 41612 Bauform B (Raster 5,08 mm); Format: 100 x 160 mm, Basismaterial: Hartpapier, Raster: 2,54 mm, Leiterbahnen: 37 gelocht, 4 ungelocht, Lochungen: 1,0 mm, Cu-Auflage: 35 µm, Plattenstärke: 1,5 mm. Typ: 918 HP, Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR2 Hartpapier
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0319 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, papier platine, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine, Lochrasterplatine, Lochrasterplatte, Streifenplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 5,87*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 5,88*
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 6,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.