Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, 100 x 160 mm, RM 2.54 mm, einseitig, FR2 Hartpapier, Cu 35 µm, 931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, 100 x 160 mm, RM 2.54 mm, einseitig, FR2 Hartpapier, Cu 35 µm, 931
Leiterplatte, 100 x 160 mm, RM 2.54 mm, einseitig, FR2 Hartpapier, Cu 35 µm, 931
Artikel-Nr.:
     4502-10H7812
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     931-HP
EAN/GTIN:
     4099889462500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplatte, 931-HP, Rademacher Einseitig kaschiert, Universal-Laborkarte für fast alle Anwendungsbereiche u. a. anwendbar für Ausbildungs- und IHK-Prüfungsaufbauten (Kommunikationselektroniker, Fachbereich Informationstechnik) mit Steckerleistenanschluss und Bef.-Löchern für 32-, 64- und 96-pol. Stecker nach DIN 41612; Format: 100 x 160 mm, Basismaterial: Hartpapier oder Epoxyd, Raster: 2,54 mm, Lochreihen: 37, Lochungen: 1,0 mm, Cu-Auflage: 35 µm, Plattenstärke: 1,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Format, Basismaterial): 931 HP, 100 x 160 mm, Hartpapier.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplatte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR2 Hartpapier
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0293 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 4,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,62*
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.