Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkarte, 100 x 160 mm, RM 2.54 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, RE225-LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborkarte, 100 x 160 mm, RM 2.54 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, RE225-LF
Laborkarte, 100 x 160 mm, RM 2.54 mm, einseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm, RE225-LF
Artikel-Nr.:
     4502-10H8022
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE225-LF
EAN/GTIN:
     4099889462579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Prototyping-Platte, RE225-LF, Roth Elektronik Einseitig kaschiert, 35 µm Cu; Basismaterial: Hartpapier FR 2, organischer Oberflächenschutz (OSP), oder Epoxyd FR 4, heißverzinnt (HAL-leadfree), Plattenstärke: 1,5 mm, Format: 100 x 160 mm, Ausführung: mit Steckverbinderanschluss Sub-D DIN 41652 2 x 25polig, 35 x 42 Lötinseln mit 2,1 mm Durchmesser, Lochraster: 2,54 x 2,54 mm, Lochdurchmesser: 1,0 mm, 2 Potentialbahnen. Typ: RE225-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,45*
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 9,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 211,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.