Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte RE317-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte RE317-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd
Leiterplatte RE317-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd
Artikel-Nr.:
     4502-10H8188
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE317-LF
EAN/GTIN:
     4099889462777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prototyping-Platte, RE317-LF, Roth Elektronik Einseitig kaschiert, 35 µm Cu, mit Anschlussmöglichkeit für Steckverbinder DIN 41612 Bauform D (32-polig, Raster 5,08 mm); Format: 100 x 160 mm, Basismaterial: Phenolharzhartpapier FR 2, organischer Oberflächenschutz (OSP) oder Epoxyd FR 4, heißverzinnt (HAL-leadfree), Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm, Lochbild: 37 x 55 Lötinseln, 2,0 qmm, Lochdurchmesser: 1,0 mm, Plattenstärke: 1,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Format, Basismaterial): RE317-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.04313 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 9,66*
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 9,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.