Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte RE334-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte RE334-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd
Leiterplatte RE334-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd
Artikel-Nr.:
     4502-10H8198
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE334-LF
EAN/GTIN:
     4099889462814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prototyping-Platte, RE334-LF, Roth Elektronik Zweiseitig kaschiert, 35 µm Cu (durchkontaktiert); Format: 100 x 160 mm, Basismaterial: Epoxyd FR 4, heißverzinnt (HAL-leadfree), Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm, Lochbild: 32 x 53 Lötinseln, 2,0 qmm, Anschlussmöglichkeit für Steckverbinder DIN 41612 Bauform C (32-, 64- und 96polig), Lochdurchmesser: 1,0 mm, Plattenstärke: 1,5 mm, Bestückungs- und Lötseite mit Lötstopplack und Positionsdruck, Bestückungsseite ist total Cu-kaschiert. Typ: RE334-LF, 100 x 160 mm, Epoxyd.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Ja
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.04528 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine, Lochrasterplatine, Lochrasterplatte, Streifenplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 31,45*
€ 6,90*
ab € 20,78*
€ 31,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.