| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L1502 Herst.-Nr.: 0SR100 EAN/GTIN: 4003008058383 |
| | |
|
| | |
| Lötmittelspender, 0SR100, ERSA Der Lötdrahtabroller ist die ideale Ergänzung für jede Lötwerkbank, mit einer schweren Grundplatte, die ihn extrem stabil macht. Er ist für verschiedene Spulengrößen (250/500/1.000 g) ausgelegt. Eine Zentriermutter sorgt dafür, dass unterschiedlich große Lotdrahtspulen richtig zentriert werden. Die variable Lötdrahtführung passt sich unterschiedlichen Lötdrahtdurchmessern an, ermöglicht eine schnelle Einstellung des Lötdrahtvorschubs in die richtige Position, ohne ihn zu bewegen, und ist leicht zu montieren. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötdraht | Zubehörart: | Lötdrahtabroller | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.865 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzenhalter, Lötzinn-Abroller, Lötzinnabroller, Lötzinn, Weichlot, ersa lötzinn, lötzinn abroller, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötdrahtabroller, Lötdrahtspulenhalter, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,42* | € 84,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 64,98* | € 84,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,13* | € 86,85* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,72* | € 87,81* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 70,53* | € 87,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|