| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L1640 Herst.-Nr.: PCT-100-21 EAN/GTIN: 4099891413279 |
| | |
|
| | |
| Heißluft, PCT-100-21, Metcal Die Heißluft-Unterheizung PCT-100 bringt Wärme, entsprechend der eingestellten Temperatur, fokussiert an die Stelle, an der das nachzubearbeitende Bauteil auf der Leiterplatte platziert ist. Gleichzeitig wird die gesamte Leiterplatte gleichmäßig durchgewärmt, um Spannungen zu vermeiden. Features * Beschleunigt und verbessert den bleifreien SMT- und Durchgangsbohrungs-Nacharbeitsprozess * Schnelles Ansteigen der Temperatur, um die Produktivität zu maximieren * Einstellbarer Knopf regelt die erforderliche Temperatur auf unter 300°C * Kontrollierte Abkühlung verhindert thermischen Schock für PCB und Komponenten * Temperaturkontrolle mit Thermoelement-Rückführung regelt die Ausgangstemperatur * System-Sicherheitsfunktion schaltet die Heizung automatisch ab, wenn das Gebläse gestoppt wird Lieferumfang * Fokus-Vorwärmer * Netzkabel * Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Ausführung: | Konvektionsvorwärmung | Leistung: | 450 W | max. Temperatur: | 300 °C | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 2.105 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 414,70* | € 480,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,54* | € 480,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 408,60* | € 491,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,79* | € 496,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,66* | € 527,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|