| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L1644 Herst.-Nr.: PCT-102-21 EAN/GTIN: 4099891413293 |
| | |
|
| | |
| Heißluft, PCT-102-21, Metcal Die Heißluft-Unterheizung PCT-100 bringt Wärme, entsprechend der eingestellten Temperatur, fokussiert an die Stelle, an der das nachzubearbeitende Bauteil auf der Leiterplatte platziert ist. Gleichzeitig wird die gesamte Leiterplatte gleichmäßig durchgewärmt, um Spannungen zu vermeiden. Features * Beschleunigt und verbessert den bleifreien SMT- und Durchgangsbohrungs-Reparaturprozess * Schnelles Ansteigen der Temperatur, Maximierung der Produktivität * Einstellbarer Knopf regelt die gewünschte Temperatur auf unter 300°C * Kontrollierte Abkühlung verhindert thermischen Schock für PCB und Komponenten * Thermoelement-Temperaturregelung regelt die Ausgangstemperatur * System-Sicherheitsfunktion schaltet die Heizung automatisch ab, wenn der Lüfter gestoppt wird Lieferumfang * Fokus Vorwärmer * Netzkabel * Freistehender Platinenhalter * Armlehne Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fokus Vorwärmer | Leistung: | 450 W | max. Temperatur: | 300 °C | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 7 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizplatte, Vorheizung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 788,71* | € 854,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 767,06* | € 854,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 878,07* | € 970,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 872,77* | € 970,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|