Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftunterheizungen PCT-103-21 mit BH-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftunterheizungen PCT-103-21 mit BH-010
Heißluftunterheizungen PCT-103-21 mit BH-010
Artikel-Nr.:
     4502-10L1648
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     PCT-103-21
EAN/GTIN:
     4099891413309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Heizplatte
Lötheizplatte
Heißluft, PCT-103-21, Metcal Die Heißluft-Unterheizung PCT-100 bringt Wärme, entsprechend der eingestellten Temperatur, fokussiert an die Stelle, an der das nachzubearbeitende Bauteil auf der Leiterplatte platziert ist. Gleichzeitig wird die gesamte Leiterplatte gleichmäßig durchgewärmt, um Spannungen zu vermeiden. Features * Beschleunigt und verbessert den bleifreien SMT- und Durchgangsbohrungs-Reparaturprozess * Schnelles Ansteigen der Temperatur, Maximierung der Produktivität * Einstellbarer Knopf regelt die gewünschte Temperatur auf unter 300°C * Kontrollierte Abkühlung eliminiert thermischen Schock für PCB und Komponenten * Thermoelement-Temperaturregelung regelt die Ausgangstemperatur * System-Sicherheitsfunktion schaltet die Heizung automatisch ab, wenn das Gebläse gestoppt wird Lieferumfang * Fokus Vorwärmer * Netzkabel * Integrierte Plattenhalterung * Armlehne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorheizplatte
Leistung:
450 W
max. Temperatur:
300 °C
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.4507 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,71*
€ 889,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,38*
€ 877,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,29*
€ 840,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,10*
€ 808,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,29*
€ 772,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.