Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (B) 1.8 mm, SFV-CH18AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (B) 1.8 mm, SFV-CH18AR
Lötspitze, Meißelform, (B) 1.8 mm, SFV-CH18AR
Lötspitze, Meißelform, (B) 1.8 mm, SFV-CH18AR
Lötspitze, Meißelform, (B) 1.8 mm, SFV-CH18AR
Artikel-Nr.:
     4502-10L2654
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CH18AR
EAN/GTIN:
     4099891401450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Lötspitze, SFV-CH18AR, METCAL Lötspitze, Meißel, 1,8 mm. Die SFV-CH18AR ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0115 kg
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.8 mm
Geeignet für:
PS-800, PS-900
Spitzentyp:
Meißelform
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,72*
€ 16,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 16,32*
€ 5,95*
ab € 11,22*
€ 16,61*
2 Tage
64
€ 14,99*
ab € 12,91*
€ 17,98*
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,23*
Zubehör
Metcal
AC-CK4
ab € 10,13*
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 203,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.