Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, (B) 0.4 mm, SFV-CNB04A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, (B) 0.4 mm, SFV-CNB04A
Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, (B) 0.4 mm, SFV-CNB04A
Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, (B) 0.4 mm, SFV-CNB04A
Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, (B) 0.4 mm, SFV-CNB04A
Artikel-Nr.:
     4502-10L2662
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CNB04A
EAN/GTIN:
     4099891401542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze abgewinkelt
Lötspitze, SFV-CNB04A, METCAL Lötspitze, Konisch, Gebogen, 0,4 mm. Die SFV-CNB04A ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.4 mm
Durchmesser:
0.4 mm
Geeignet für:
PS-800, PS-900
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 16,02*
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 16,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 198,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.