Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1 x 13 x 1 mm, SFV-CNL10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1 x 13 x 1 mm, SFV-CNL10
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1 x 13 x 1 mm, SFV-CNL10
Lötspitze, Konisch, (D x L x B) 1 x 13 x 1 mm, SFV-CNL10
Artikel-Nr.:
     4502-10L2668
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CNL10
EAN/GTIN:
     4099891401573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Lötspitze, SFV-CNL10, METCAL Lötspitze, Konisch, Lang, 1,0 mm. Die SFV-CNL10 ist die Standard-Lötspitze, die mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden kann. Es passt den Strompegel bei jedem Lötvorgang automatisch an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1 mm
Dicke:
1 mm
Geeignet für:
PS-800, PS-900, MFR-1120, MFR-2220, solder pen PS-HC2 / -HC3
Länge:
13 mm
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,63*
€ 15,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,37*
€ 16,28*
€ 8,95*
ab € 11,14*
€ 17,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
PS-900
ab € 219,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.