Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, PS-Serie, METCAL PS-900, 90 W, 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, PS-Serie, METCAL PS-900, 90 W, 240 VAC
1-Kanal Lötstation, PS-Serie, METCAL PS-900, 90 W, 240 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-10L2680
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     PS-900
EAN/GTIN:
     4099891388591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Lieferung inkl. Lötgriffel mit Heizspule, Ablageständer mit Messingwolle/Schwamm, Gummipad zum Spitzenwechsel, Lötsystem, PS-900, METCAL Das PS-900 bietet eine hohe Leistung und eine außergewöhnliche thermische Kontrolle in einem kleinen Tischgerät. Das PS-900 bietet dem Bediener die Wiederholbarkeit, um qualitativ hochwertige Lötverbindungen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit herzustellen. Das PS-900 steigert die Produktivität durch eine breite Palette von Anwendungen. Es eignet sich für bleifreie Lötprozesse, mehrlagige Leiterplatten und thermisch anspruchsvolle Komponenten. Das PS-900 ist auf Einfachheit und geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Mit der SmartHeat-Technologie als Herzstück ist keine Kalibrierung erforderlich. Außerdem werden hochwertige Spitzen verwendet, die niedrige laufende Betriebskosten gewährleisten. Dank seiner niedrigen Kosten ist es die perfekte Wahl für kleine oder große Produktionsumgebungen, die eine außergewöhnliche Leistung benötigen und gleichzeitig auf das Betriebsbudget achten müssen. Features * SmartHeat-Temperaturregelung * Ergonomischer, leichter Griff * Robustes Aluminium-Gussgehäuse * Zusätzliche Beschichtungsdicke an den Spitzen * Kostengünstige, schnell austauschbare Heizspirale Lieferumfang * PS-PW900 - Netzgerät * Netzkabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
90 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
10 °C
Spannung:
240 VAC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 241,15*
€ 4,80*
ab € 219,18*
€ 264,67*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 236,28*
€ 282,68*
Frei Haus
ab € 279,93*
€ 341,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
AC-BP
ab € 0,6969*
Zubehör
Metcal
AC-Y10
ab € 24,09*
Zubehör
FELDER Löttechnik
20.841.01037
ab € 24,02*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 14,40*
Zubehör
Metcal
SFV-CH18AR
ab € 11,11*
Zubehör
Metcal
SFV-CH10A
ab € 9,89*
Zubehör
Metcal
SFV-CH24A
ab € 12,74*
Zubehör
Metcal
SFV-CH50A
ab € 9,88*
Zubehör
Metcal
SFV-DRH30CP
ab € 24,37*
Zubehör
Metcal
SFV-CNL03AR
ab € 10,83*
Zubehör
Metcal
SFV-WV20
ab € 30,38*
Zubehör
Metcal
SFV-CNL04
ab € 9,36*
Zubehör
Metcal
SFV-CN05A
ab € 9,88*
Zubehör
Metcal
SFV-CN05
ab € 9,34*
Zubehör
Metcal
SFV-CH10
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.