Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, (B) 0.5 mm, LT382LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, (B) 0.5 mm, LT382LF
Lötspitze, Konisch, (B) 0.5 mm, LT382LF
Artikel-Nr.:
     4502-10L2820
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LT382LF
EAN/GTIN:
     4099891402044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Konische Lötspitze, LT382LF, Edsyn Konische Lötspitze, Hochtemperaturtauglich für den bleifreien Prozess B: 0,3 mm, L: 28,7 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.5 mm
Geeignet für:
2020 Loner, CL 1220
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.