Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, (B) 1.5 mm, LT387LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, (B) 1.5 mm, LT387LF
Lötspitze, Konisch, (B) 1.5 mm, LT387LF
Artikel-Nr.:
     4502-10L2822
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LT387LF
EAN/GTIN:
     4099891402051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze konisch
Winkelseitige Lötspitze, speziell für bleifreies und Hochtemperatur-Löten entwickelt B: 1,5 mm. L: 12,2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.5 mm
Geeignet für:
2020 Loner, CL 1220
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.