Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Klingenform, (D x L) 1.8 x 18.9 mm, LT431LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Klingenform, (D x L) 1.8 x 18.9 mm, LT431LF
Lötspitze, Klingenform, (D x L) 1.8 x 18.9 mm, LT431LF
Artikel-Nr.:
     4502-10L2834
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LT431LF
EAN/GTIN:
     4099891402112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Winkelseitige Lötspitze, LT431LF, Edsyn Winkelseitige Lötspitze, Hochtemperaturtauglich für den bleifreien Prozess B: 1,5 mm, L: 18,9 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Dicke:
1.8 mm
Geeignet für:
Loner Serie
Länge:
18.9 mm
Spitzentyp:
Klingenform
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.