Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Vakuumpinzette
>
Vakuumpipettensaugnapf
>
Artikel
Vakuumpipette, LP200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L5112
Hersteller:
Edsyn
Herst.-Nr.:
LP200
EAN/GTIN:
4099891383343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Mikroskopiepinzette
Mikroskopierpinzette
Lieferung inkl. Aufnahmenadeln LN 250, LN 260 und LN 270 sowie antistatischen Saugnäpfen SP 125, SP 250 und SP 375 in Scheibenform, SMD-Vakuum-Pipetten Typ LP 200. Antistatisch, praxisbewährt, geeignet zum Abheben und Platzieren abgelöteter oder wiedereinzulötender Bauteile. Mitgeliefert werden drei verschiedene Aufnahme-Nadeln Typ LN 250, LN 260 und LN 270 sowie drei verschiedene antistatische Saugnäpfe Typ SP 125, SP 250 und SP 375 in Scheibenform. Typ: LP 200, Vakuum-Pipette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vakuumpipette
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.02429 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Vakuum-Pipetten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mikroskopische Pinzette
,
Unterdruckaufnehmer
,
Vacuum Pick-Up Tool
,
Vakuumgreifwerkzeug
,
Vakuumpinzette
,
Vakuumpipette
,
Vakuumpinzettensaugnapf
,
Vakuumpipettensaugnapf
,
vakuumpinzette edsyn
,
magnet heber
,
Chemisches Hilfsmittel
,
Chemische Hilfsmittel-Zubehör
,
Zubehör für chemische Hilfsmittel
,
Dosierer
,
Pipette
,
Vakuum-Greifer
,
Vakuum-Pipetten
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Lötzubehör
,
Werkzeuge
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,06*
€ 37,94*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,95*
€ 38,02*
Lager 283
pro Stück
€ 4,80*
ab € 28,24*
€ 38,02*
Lager 245
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,94*
€ 39,74*
Lager 102
1 Tag
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 47,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3er Pack Edsyn CR499 Vakuumpipette
Edsyn
CR499
ab € 1,58*
Zubehör
3er Pack Edsyn CR501 Vakuumpipette
Edsyn
CR501
ab € 2,19*
Zubehör
3er Pack Edsyn CR503 Vakuumpipette
Edsyn
CR503
ab € 2,10*
Zubehör
EDSYN LN 251 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 3MM
Edsyn
LN 251
ab € 6,34*
Zubehör
EDSYN LN 261 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 6MM
Edsyn
LN 261
ab € 7,94*
Zubehör
EDSYN LN 271 SAUGNADEL MIT SAUGKOPF, 9MM
Edsyn
LN 271
ab € 7,36*
Zubehör
Edsyn LN250 Vakuumpipette 1 Stück
Edsyn
LN250
ab € 4,72*
Zubehör
Edsyn LN260 Vakuumpipette
Edsyn
LN260
ab € 4,64*
Zubehör
Edsyn LN270 Vakuumpipette
Edsyn
LN270
ab € 4,81*
Zubehör
Edsyn SMD-Dosier-Nadel 10 St. CR450 (Ø) 1.50 mm
Edsyn
CR450
ab € 15,30*
Zubehör
Edsyn SMD-Dosier-Nadel 10 St. CR452 (Ø) 0.84 mm
Edsyn
CR452
ab € 1,41*
Zubehör
Edsyn SMD-Dosier-Nadel 10 St. CR490 (Ø) 0.20 mm
Edsyn
CR490
ab € 1,55*
Zubehör
Edsyn SMD-Dosier-Nadel 10 St. CR495 (Ø) 0.25 mm
Edsyn
CR495
ab € 1,55*
Zubehör
Edsyn SP125 Vakuumpipette
Edsyn
SP125
ab € 2,47*
Zubehör
Edsyn SP250 Vakuumpipette
Edsyn
SP250
ab € 2,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen