Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf, Ø 9 mm für LP 20/LP 21/LP 200/Edsyn SP 375, SP375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapf, Ø 9 mm für LP 20/LP 21/LP 200/Edsyn SP 375, SP375
Saugnapf, Ø 9 mm für LP 20/LP 21/LP 200/Edsyn SP 375, SP375
Artikel-Nr.:
     4502-10L5118
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SP375
EAN/GTIN:
     4099891383374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Saugnäpfe für Vakuum-Pipetten Typ SP. für Vakuum-Pipetten LP 20, LP 21, LP 21 Ls und LP 200. Typ: SP 375, Saugnapf Ø 9,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugnapf
Durchmesser:
9 mm
Geeignet für:
LP 20/LP 21/LP 200/Edsyn SP 375
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpinzette, Vakuumpipette, Vakuumpinzettensaugnapf, Vakuumpipettensaugnapf, vakuumpinzette edsyn, vacuum pick up tool, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Saugnapf, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,47*
€ 3,90*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 3,82*
€ 5,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 6,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,91*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,14*
Zubehör
Edsyn
LP 21
ab € 33,56*
Zubehör
Edsyn
LP21LS
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.