Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme-Nadel mit Saugnapf, Ø 1,3 mm für LP 20/ LP 21/LP 200/Edsyn LN 250, LN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme-Nadel mit Saugnapf, Ø 1,3 mm für LP 20/ LP 21/LP 200/Edsyn LN 250, LN25
Aufnahme-Nadel mit Saugnapf, Ø 1,3 mm für LP 20/ LP 21/LP 200/Edsyn LN 250, LN25
Artikel-Nr.:
     4502-10L5120
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LN250
EAN/GTIN:
     4099891383381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroskopiepinzette
Mikroskopierpinzette
Mikroskopische Pinzette
Mehrzweckpinzette
Aufnahmenadeln mit Saugnapf für Vakuum-Pipetten Typ LN. Für Vakuum-Pipetten LP 20, LP 21, LP 21 LS und LP 200. Typ: LN 250, Aufnahme-Nadel gewinkelt m. Saugnapf SP 125, Ø 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufnahme-Nadel mit Saugnapf
Durchmesser:
1.3 mm
Geeignet für:
LP 20/ LP 21/LP 200/Edsyn LN 250
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Unterdruckaufnehmer, Vacuum Pick-Up Tool, Vakuumgreifwerkzeug, Vakuumpinzette, Vakuumpipette, Vakuumpinzettennadel, Vakuumpinzettenspitze, Vakuumpipettennadel, Vakuumpipettenspitze, Vakuumpinzettensaugnapf, Vakuumpipettensaugnapf, vakuumpinzette edsyn, präzisions pinzette, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Saugnapf, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Aufnahme-Nadel, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 7,60*
€ 9,80*
ab € 5,10*
€ 7,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 9,97*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,61*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 10,07*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,91*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,14*
Zubehör
Edsyn
LP 21
ab € 33,56*
Zubehör
Edsyn
LP21LS
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.