Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Vakuumpinzette
>
Vakuumpipettensaugnapf
>
Artikel
Aufnahme-Nadel mit Saugnapf, Ø 9 mm für LP 20/ LP 21/LP 200/Edsyn LN 270, LN270
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L5124
Hersteller:
Edsyn
Herst.-Nr.:
LN270
EAN/GTIN:
4099891383404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroskopiepinzette
Mikroskopierpinzette
Mikroskopische Pinzette
Mehrzweckpinzette
Aufnahmenadeln mit Saugnapf für Vakuum-Pipetten Typ LN. Für Vakuum-Pipetten LP 20, LP 21, LP 21 LS und LP 200. Typ: LN 270, Aufnahme-Nadel gewinkelt m. Saugnapf SP 375, Ø 9,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufnahme-Nadel mit Saugnapf
Durchmesser:
9 mm
Geeignet für:
LP 20/ LP 21/LP 200/Edsyn LN 270
Gewicht:
0.00078 kg
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Vakuum-Pipetten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Unterdruckaufnehmer
,
Vacuum Pick-Up Tool
,
Vakuumgreifwerkzeug
,
Vakuumpinzette
,
Vakuumpipette
,
Vakuumpinzettennadel
,
Vakuumpinzettenspitze
,
Vakuumpipettennadel
,
Vakuumpipettenspitze
,
Vakuumpinzettensaugnapf
,
Vakuumpipettensaugnapf
,
vakuumpinzette edsyn
,
präzisions pinzette
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Saugnapf
,
Chemisches Hilfsmittel
,
Chemische Hilfsmittel-Zubehör
,
Zubehör für chemische Hilfsmittel
,
Dosierer
,
Pipette
,
Vakuum-Greifer
,
Vakuum-Pipetten
,
Pipetten-Zubehör
,
Aufnahme-Nadel
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Lötzubehör
,
Werkzeuge
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,66*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 5,11*
€ 7,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 10,05*
Lager 102
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,70*
Lager 139
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 9,82*
€ 18,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDSYN LP 20 PIXTER VAKUUMPIPETTE LP20 PIXTER
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,91*
Zubehör
Edsyn LP 200 SOLDAVAC Vakuumpinzette 4teilig (Ø x L) 13 mm x 150 mm
Edsyn
LP 200
ab € 27,14*
Zubehör
Edsyn LP 21 Soldavac Vakuumpinzette 4teilig
Edsyn
LP 21
ab € 33,56*
Zubehör
Edsyn LP21LS Vakuumpinzette
Edsyn
LP21LS
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen