Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborinstrumente
>
Laborpinzetten
>
Vakuumpinzette
>
Vakuumpipettensaugnapf
>
Artikel
Saugnapf, Ø 16 mm für LP 20/LP 21/LP 200/Edsyn SP 625, SP625
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L5144
Hersteller:
Edsyn
Herst.-Nr.:
SP625
EAN/GTIN:
4099891383466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Unterdruckaufnehmer
Saugnäpfe für Vakuum-Pipetten Typ SP. für Vakuum-Pipetten LP 20, LP 21, LP 21 Ls und LP 200. Typ: SP 625, Saugnapf Ø 16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugnapf
Durchmesser:
16 mm
Geeignet für:
LP 20/LP 21/LP 200/Edsyn SP 625
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Vakuum-Pipetten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Vacuum Pick-Up Tool
,
Vakuumgreifwerkzeug
,
Vakuumpinzette
,
Vakuumpipette
,
Vakuumpinzettensaugnapf
,
Vakuumpipettensaugnapf
,
vakuumpinzette edsyn
,
vacuum pick up tool
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Saugnapf
,
Chemisches Hilfsmittel
,
Chemische Hilfsmittel-Zubehör
,
Zubehör für chemische Hilfsmittel
,
Dosierer
,
Pipette
,
Vakuum-Greifer
,
Vakuum-Pipetten
,
Pipetten-Zubehör
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Lötzubehör
,
Werkzeuge
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,09*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 9,62*
Lager 1039
6 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 177,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDSYN LP 20 PIXTER VAKUUMPIPETTE LP20 PIXTER
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,45*
Zubehör
Edsyn LP 200 SOLDAVAC Vakuumpinzette 4teilig (Ø x L) 13 mm x 150 mm
Edsyn
LP 200
ab € 27,06*
Zubehör
Edsyn LP 21 Soldavac Vakuumpinzette 4teilig
Edsyn
LP 21
ab € 33,63*
Zubehör
Edsyn LP21LS Vakuumpinzette
Edsyn
LP21LS
ab € 34,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen