Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1013 (WT 1/WP 80/WSR 201), 95 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1013 (WT 1/WP 80/WSR 201), 95 W, 230 V
1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1013 (WT 1/WP 80/WSR 201), 95 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L5412
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WT 1013 (WT 1/WP 80/WSR 201)
EAN/GTIN:
     4003019438440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
1-Kanal-Lötstation digital 95 W / 230 V, WT 1013 Set von Weller. 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WP 80 und Sicherheitsablage WSR 201 Technische Daten Spannung: 230 V, 50/60 Hz Leistung: 95 W Temperaturbereich (werkzeugabhängig): 50 - 550°C Display: LCD / Hintergrundbeleuchtung WT compatible
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
95 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-C Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
1.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötkolben 230 v, lötkolben, lötkolben weller professional, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 294,69*
€ 342,53*
2 Tage
2
€ 3,79*
ab € 328,89*
€ 380,37*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,17*
€ 381,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 332,46*
€ 384,81*
Frei Haus
ab € 323,80*
€ 387,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,98*
€ 420,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054470599
ab € 6,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 409,04*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 304,94*
Zubehör
Weller Tools
T0054470399
ab € 7,09*
Zubehör
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,59*
Zubehör
Weller Tools
T0054470699
ab € 6,90*
Zubehör
Weller Tools
T0054471299
ab € 10,18*
Zubehör
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,88*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,93*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,02*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 223,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.