Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpinzette, JBC HT420-A, 50 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötpinzette, JBC HT420-A, 50 W, 24 V
Entlötpinzette, JBC HT420-A, 50 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6025
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     HT420-A
EAN/GTIN:
     8427327256040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Thermische Pinzette, HT420-A, JBC Das HT420-A ist für das Löten und Entlöten von SMDs wie QFP, PLCC, SOIC, etc. konzipiert. Dieses Produkt kann mit DI-, DDE- und DME-Steuergeräten verwendet werden, wenn der HTS-Ständer verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötpinzette
Eingangsspannung:
24 V
Leistung:
50 W
Lötspitzen Serie:
C420
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
1.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jbc entlötpinzette, entlötpinzette, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Auslötpinzette, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 105,87*
€ 131,68*
4 Tage
11
€ 3,79*
ab € 126,01*
€ 155,83*
€ 6,90*
ab € 143,48*
€ 177,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 181,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0018659
ab € 9,72*
Zubehör
JBC
HT-SF
ab € 169,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.