Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, Ø 0.6 mm, C245032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, Ø 0.6 mm, C245032
Lötspitze, Konisch, Ø 0.6 mm, C245032
Lötspitze, Konisch, Ø 0.6 mm, C245032
Artikel-Nr.:
     4502-10L6078
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc
Konische Kartusche, C245032, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Masseflächen. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
0.6 mm
Geeignet für:
T245
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,64*
€ 26,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 26,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,58*
€ 27,22*
2 Tage
451
€ 3,79*
ab € 19,91*
€ 27,58*
€ 4,80*
ab € 20,29*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.