| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6134 Herst.-Nr.: QG751 EAN/GTIN: 4099891403904 |
| | |
|
| | |
| SMD-Überwurf-Entlötspitze, QG751, Edsyn SMD-Überwurf-Entlötspitze, klare Spitze für Edsyn SS 750. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzhaube | Geeignet für: | PT109MT, SS750SMD | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00043 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,07* | € 6,27* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,28* | € 6,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,56* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|