Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Rundform, JBC-C115105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Rundform, JBC-C115105
Lötspitze, Rundform, JBC-C115105
Lötspitze, Rundform, JBC-C115105
Artikel-Nr.:
     4502-10L6147
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C115105
EAN/GTIN:
     4099891402495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Konisch gebogene Kartusche, C115105, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Geeignet für:
NT115-A, NP115-A, AN115-A
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze rundform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,25*
€ 39,77*
3 Tage
241
€ 3,79*
ab € 29,71*
€ 39,78*
€ 4,80*
ab € 29,95*
€ 40,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,20*
€ 45,78*
€ 6,90*
ab € 37,58*
€ 51,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
NT115-A
ab € 67,58*
Zubehör
JBC
NP115-A
ab € 137,51*
Zubehör
JBC
AN115-A
ab € 161,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.