Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Klingenform, JBC-C115111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Klingenform, JBC-C115111
Lötspitze, Klingenform, JBC-C115111
Artikel-Nr.:
     4502-10L6153
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C115111
EAN/GTIN:
     4099891402556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc
Klingen-Kartusche, C115111, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Geeignet für:
NT115-A, NP115-A, AN115-A
Spitzentyp:
Klingenform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 29,69*
€ 40,10*
€ 4,80*
ab € 30,14*
€ 40,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,11*
€ 46,19*
€ 6,90*
ab € 37,47*
€ 50,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
NT115-A
ab € 67,63*
Zubehör
JBC
NP115-A
ab € 137,44*
Zubehör
JBC
AN115-A
ab € 161,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.