| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6175 Herst.-Nr.: CDE-2BQA EAN/GTIN: 8427327492257 |
| | |
|
| | |
| Löt-Assistent-Station, CDE-2BQA, JBC CDE-2BQA ist das erste System, das die abgegebene Energie während des Lötvorgangs misst. Es wird helfen, die Lötfähigkeiten zu verbessern, die optimale Temperatur und Kartusche zu wählen und eine effizientere und hochwertigere Produktion zu haben. Features * Sleep- und Hibernation-Modi, die die Lebensdauer der Spitzen bis zu 5 Mal verlängert * Komplettes Reinigungssystem mit einer Antisplash-Membran * Patronenhalter und Auszieher * Konnektivität: Datendownload, Software-Updates, Rückverfolgbarkeit Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötstation | ESD-Schutz: | Ja | Leistung: | 150 W | max. Temperatur: | 450 °C | min. Temperatur: | 90 °C | Spannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 3.62 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 510,32* | € 605,96* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 523,70* | € 605,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 525,58* | € 606,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 590,96* | € 675,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 641,49* | € 732,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|