Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Löt-/Entlötstation, JBC DDPE-2QB, 150 W, 23,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Löt-/Entlötstation, JBC DDPE-2QB, 150 W, 23,5 V
2-Kanal Löt-/Entlötstation, JBC DDPE-2QB, 150 W, 23,5 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6337
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     DDPE-2QB
EAN/GTIN:
     8427327492431
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation jbc
entlötstation
Digitale 2-Kanal-Station, DDPE-2QB, JBC Die DDPE-Präzisionsnacharbeitsstation ist eine perfekte Lösung für die schnelle und präzise SMD-Nacharbeit von Chip-Bauteilen und ICs mit kleinen Konturen. Die DDE-Steuereinheit verwaltet bis zu 2 Werkzeuge gleichzeitig und ist mit 10 verschiedenen JBC-Werkzeugen voll kompatibel. Sehen Sie sich unten die vollständige Liste der kompatiblen Werkzeuge an. Diese Nachbearbeitungsstation wird mit dem T210 Präzisions-Zweckgriff und der verstellbaren Mikropinzette AM120 geliefert. Der kurze Abstand von Spitze zu Griff beider Werkzeuge bietet höchste Präzision bei der Handhabung auch unter dem Mikroskop. Der Präzisionshandgriff T210 arbeitet mit C210-Kassetten und der AM120 mit C120-Kassetten, deren außergewöhnliche Dünnheit die Nachbearbeitung von Komponenten auf stark bestückten PCBAs ermöglicht, ohne nahe gelegene Komponenten zu stören.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Löt-/Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
23,5 V
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
4.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.308,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,78*
€ 1.635,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,95*
€ 1.626,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,94*
€ 1.593,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,74*
€ 1.568,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,20*
€ 1.556,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.