| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-10L6367 Herst.-Nr.: JDCOMA100-2 EAN/GTIN: 4050075969821 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stoffmaske, JDCOMA100-2, Wetec Die sehr sorgfältig hergestellte Gesichtsmaske kann mit einem Filtervlies, Membranschutz oder einem Taschentuch (1 Stück im Lieferumfang enthalten) befüllt werden Sie ist so konzipiert, dass sie sich beim Aufsetzen auffaltet und der Gesichtsgröße anpasst. Der eingearbeitete Nasenbügel sorgt für die Perfekte passform. Die Gesichtsmaske ist weich und angenehm zu tragen. Features * 100% Baumwolle * Mit Laschentasche * Mit Nasenbügel * Größe 10 x 18 cm (gefaltet) * Beidseitig tragbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ventil: | Nein | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.02 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Community-Maske, Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, mund-nasen-maske mehrweg baumwolle, community maske, stoffmaske baumwolle, Filter, Atemmaske, Atemschutzgesichtsmaske, Atemschutzmaske, Gesichtsmaske, Partikelmaske, Staubmaske, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Atemschutz, Maske, Schutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |