Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC CA-2QF, 130 W, 23,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC CA-2QF, 130 W, 23,5 V
Lötstation mit Lötzinnzuführung, JBC CA-2QF, 130 W, 23,5 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6377
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CA-2QF
EAN/GTIN:
     8427327536272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation
Lötstation, CA-2QF, JBC CA-2QF ist die perfekte Station für Anwendungen, die eine freie Hand zum Löten von Drähten, Steckern, Transformatoren oder THT-Komponenten erfordern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötstation mit Lötzinnzuführung
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
130 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
23,5 V
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
2.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 619,31*
€ 711,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 629,39*
€ 720,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,83*
€ 857,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,38*
€ 838,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,18*
€ 773,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,40*
€ 762,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,39*
€ 748,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0014706
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.