| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6406 Herst.-Nr.: PHSE-2KB EAN/GTIN: 8427327543829 |
| | |
|
| | |
| Kleiner Vorwärmersatz, PHSE-2KB, JBC Kleines Vorwärmerset, reduziert das Risiko eines Thermoschocks bei der Nacharbeit. Das PHSK Small Preheater Set ist die beste Lösung für die Nacharbeit an kleinen/mittleren PCBAs, wie sie früher in der Elektronikindustrie häufig verwendet wurden. Unvergleichliche Zuverlässigkeit bei der Temperaturgenauigkeit und Kontrolle der PCBA, so dass kein Bauteil beschädigt wird. Der Preheater lässt sich einfach und bequem über die intuitive Menüführung bedienen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vorheizplatte | Leistung: | 600 W | max. Temperatur: | 250 °C | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 2.8 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung, Infrarotvorheizplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.651,33* | € 1.722,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.778,53* | € 1.855,38* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.810,23* | € 1.874,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.865,12* | € 1.939,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.903,91* | € 2.224,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|