| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6592 Herst.-Nr.: WS140-A EAN/GTIN: 8427327524576 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperatur-Abisolierpinzette, WS140-A, JBC WS140-A ist speziell zum Abisolieren von Drähten aus thermostabilen Materialien wie Teflon, Kapton, Silikonkautschuk usw. von 40 bis 14 AWG (0,08 bis 1,63 mm) bei Temperaturen bis zu 800ºC / 1470ºF ausgelegt. Sein verbessertes Design macht es zu einem kleinen, ergonomischen, handlichen und sehr sicheren Gerät, das bei sehr hohen Temperaturen keine Verbrennungen verursacht. Außerdem verfügt es über einen einstellbaren Kabellängenwähler und ein Schraubbefestigungssystem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hochtemperatur-Abisolierpinzette | Geeignet für: | Präzisionspinzette | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.12 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PTFE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, ptfe pinzette, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 289,28* | € 346,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 326,48* | € 392,35* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,46* | € 395,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,33* | € 398,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|