Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur-Abisolierpinzette, für Präzisionspinzette, WS440-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemperatur-Abisolierpinzette, für Präzisionspinzette, WS440-B
Hochtemperatur-Abisolierpinzette, für Präzisionspinzette, WS440-B
Artikel-Nr.:
     4502-10L6593
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     WS440-B
EAN/GTIN:
     8427327576179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierpinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Hochtemperatur-Abisolierpinzette, WS440-B, JBC WS440-B ist speziell für das Abisolieren von Drähten aus thermostabilen Materialien wie Teflon, Kapton, Silikonkautschuk usw. von 34 bis 16 AWG (0,16 bis 1,29 mm) bei Temperaturen bis zu 800 ºC / 1470 ºF ausgelegt. Außerdem verfügt es über ein Lineal, mit dem Sie die Länge des zu entmantelnden Kabels genau einstellen können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochtemperatur-Abisolierpinzette
Geeignet für:
Präzisionspinzette
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, ptfe pinzette, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 227,95*
€ 276,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 262,12*
€ 313,57*
Frei Haus
ab € 253,86*
€ 318,32*
€ 6,90*
ab € 268,66*
€ 324,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
WSBT-B
ab € 157,65*
Zubehör
JBC
W3533
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.