Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Lotdepot, (L x B) 8.5 x 3 mm, C245116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Lotdepot, (L x B) 8.5 x 3 mm, C245116
Lötspitze, Lotdepot, (L x B) 8.5 x 3 mm, C245116
Artikel-Nr.:
     4502-10L6597
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze
Lötkolben-Spitze, C245116, JBC Spezielle Kartusche zum Löten im Inneren eines Steckers. Sie ist perfekt für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z.B. das Löten von Masseflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
3 mm
Geeignet für:
T245
Länge:
8.5 mm
Spitzentyp:
Lotdepot
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 3,79*
ab € 36,30*
€ 49,10*
€ 4,80*
ab € 37,29*
€ 50,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,29*
€ 52,72*
€ 6,90*
ab € 45,37*
€ 61,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T245-GA
ab € 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.