Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Adapterkabel, UC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Adapterkabel, UC1000
USB Adapterkabel, UC1000
Artikel-Nr.:
     4502-10L6600
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     UC1000
EAN/GTIN:
     8427327278547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Adapterkabel
Adapterleitung
USB-Adapterkabel
USB-Adapterkabel, UC1000, JBC UC1000 Verbindungskabel für die Datenkommunikation zwischen PC (oder Informatiksystem) und Stationen ohne externen USB-Anschluss. Es dient zur Aktualisierung der Stations-Software, zur Registrierung der Temperaturen und zur Verwaltung der Stationsparameter.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB-Adapterleitung, Steckverbinderadapter, USB-Adapter, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötstation, Lötstation-Zubehör, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Löt- und Entlötgerät, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 65,06*
€ 83,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 108,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.