Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Drehstuhl PU, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Drehstuhl PU, ESD
WETEC Drehstuhl PU, ESD
Artikel-Nr.:
     4502-10L6608
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     811130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ergonomischer ESD-Drehstuhl in Standardausführung, typischer Ableitwiderstand Rgp=105-106 Ohm, mithilfe von Drehknöpfen können die Sitztiefe, -höhe und der Rückenlehnenwinkel eingestellt werden. *entspricht EN 61340-5-1, PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007 *Sitz und Rückenlehne aus hochelastischem Schaumstoff *stufenlose Einstellung der Sitzhöhe (505 bis 630 mm) *Möglichkeit der Sitztiefenverstellung *5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium *mit leitfähigem Stoff überzogen *Kennzeichnung mit ESD-Symbol *leitfähig beschichtete Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Drehstuhl
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
50,0-63 cm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
10 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,03*
€ 366,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.