| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6615 Herst.-Nr.: 0002801 EAN/GTIN: 8427327181656 |
| |
|
| | |
| Leere Lötdrahtspule, 0002801, JBC Leere Zinnspule zum selber befüllen mit Draht Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Pulsmatic 55N, AP130, AP250 | Zubehörart: | Leere Lötradspule | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.15 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötdrahtabroller, Lötdrahtspulenhalter, Lötzinnabroller, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 0,87* | € 1,36* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,06* | € 1,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,23* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|