| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6621 Herst.-Nr.: 0008446 EAN/GTIN: 8427327249721 |
| | |
|
| | |
| Ersatzfilter, 0008446, JBC Entlüftungsfilter für MVE Pneumatisches Entlötmodul. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | MVE | Zubehörart: | Ersatzfilter | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.01 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter, Ersatzfilter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,80* | € 23,88* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,82* | € 23,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 20,68* | € 28,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|